항목 | 재료 리프트 |
Base | ㅁㄴㅇㄹ |
Dia 외부의 기본 다리. | 31-1 / 2 " |
캐스터 휠 유형 | (4) 회전 |
포크 길이 | 28 " |
포크 너비 | 23 " |
프레임 재질 | 강철 |
앞바퀴 Dia. | 4" |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 134 " |
리프팅 높이 포크 | 155 " |
최대 리프팅 높이. | 155 " |
최소 리프팅 높이 | 134 " |
부하 용량 | 650의 파운드 |
로드 센터 | 14 " |
전체 높이 | 86 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 66 " |
에서 제공 | 수동 윈치 |
뒷바퀴 Dia. | 5" |
품질 보증 | 2ACD4 |
선박 중량 (kg) | 119.75 |
선박 높이 (cm) | 226.06 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
A. Genie SLC-12 자재 리프트의 리프팅 용량은 650lb입니다.
A. 12피트 11인치.
A. 체인/케이블.
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 포크 길이 | 포크 너비 | 품질 보증 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC-18 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD6 | 222 " | 201 " | 650의 파운드 | 86 " | ₩ 8,518,037 | RFQ
| |
SLC-24 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD6 | 288 " | 267 " | 650의 파운드 | 86 " | ₩ 9,795,765 | RFQ
| |
SLA-10 표준 | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD6 | 137.5 " | 117 " | 1000의 파운드 | 78.5 " | ₩ 8,794,905 | RFQ
| |
SLA-15 표준 | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD6 | 196 " | 175.5 " | 800의 파운드 | 78.5 " | ₩ 10,519,827 | RFQ
| |
SLA-5 표준 | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD4 | 79 " | 58.5 " | 1000의 파운드 | 78.5 " | ₩ 7,070,577 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.