항목 | 표준 플랫폼 리프트 |
Dia 내부의 기본 다리. | 24 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 24 " |
캐스터 휠 유형 | (4) 회전 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
앞바퀴 Dia. | 4" |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 220-1 / 2 " |
리프팅 높이 포크 | 220-1 / 2 " |
최대 리프팅 높이. | 220.5 " |
최소 리프팅 높이 | 54 " |
부하 용량 | 250의 파운드 |
전체 높이 | 14 " |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 14 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
에서 제공 | CO2 또는 압축 공기 |
뒷바퀴 Dia. | 4" |
선박 중량 (kg) | 37.19 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.