플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MM70D-7022KIT 디지털 수분 측정기 키트 롤러 프로브 | AD7HWP 4ENF7

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MM70D-7022KIT 디지털 수분계 키트 롤러 프로브

재고 있음 있음
항목: AD7HWP 모델: MM70D-7022KIT교차 참조: 4ENF7

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,074,062 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 수분계 키트
배터리 타입9V
케이블 길이3ft.
데이터 보류가능
디스플레이백라이트 LCD
메모리99 판독
최소 최대. 기억가능
수분량5.5 %까지 99.9
수분 함량 정확도+ /-1의 %
목재 종의 수8 종 그룹
온도. 범위-4에서 122F로

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.26
선박 높이 (cm)6.86
선박 길이 (cm)34.29
선박 폭 (cm)25.91
HS 코드9025805000
원산지TW

제품 세부 사항 :

  • 특수 기능: 교체 가능한 확장 프로브

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MM70D-7022KIT 디지털 수분계 키트 롤러 프로브
₩ 1,074,062 /단위