그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 습도 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | (3) AAA |
교정 인증서 | 아니 |
데이터 보류 | 아니 |
디스플레이 | LCD |
습도 정확도 | +/- 3 % 20 % ~ 80 % |
습도 해상도 | 0.1% |
메모리 | 아니 |
프로브 Dia. | 0.39 " |
프로브 길이 | 6" |
상대 습도 범위 | 0의 % 99.9 %로 |
센서 유형 | 정전 용량 |
온도 정확성 | +/- 1도, +/- 3 % RH |
온도. 범위 | '-20도에서 70도 |
온도 해결 | 0.1 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.