그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디럭스 디지털 압력계 |
정확성 | + /-0.3의 % |
연결 유형 | (2) 0.16 "ID x 0.24"OD x 39.37 "호스 |
디스플레이 | 4 자리 LCD |
최대. 압력 | 100의 PSI |
작동 범위 | 0 ~ 2768 인치 WC (0 ~ 689KPa) |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 122도 |
압력 범위 | 100 |
보관 온도. 범위 | -40에서 140F로 |
UPC | 681035412008 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 9018908000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.