그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 드라이버 세트 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 디자인 | 미끄럼 방지 기능이있는 인체 공학적 |
손잡이 재질 | 다 성분 |
자재 | SVCM 스틸 |
조각 수 | 18 |
생크 재질 | SVCM 스틸 |
생크 모양 | 일주 |
포함 된 크기 | 슬롯 형 3/64, 1/16, 5/64, 3/32 ", Phillips # 000, # 00 Torx (R)) T6, T7, T8, T9, Hex 0.50, 1/16, 5/64", 너트 드라이버 3/32, 1/8, 5/32 ", Awl / Scribe |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 스타일 그룹 | Slotted / Phillips / Torx (R) / Hex / Nut 드라이버 |
팁 타입 | 슬롯 형, Phillips, Torx, Hex, 너트 드라이버 및 Awl / Scribe |
UPC | 038728635181 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.