그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어컨 차단 스위치 |
A | 60 |
암페어 AC | 60 |
깊이 | 2.1 " |
Duty | 일반 |
높이 | 7.2 " |
HP | 10HP @ 240VAC |
자재 | 금속의 |
NEMA 인클로저 유형 | 3R |
상 | 1 |
리셉터클 유형 | 포함된 콘센트 없음 |
단락 회로 보호 | 없음 |
전압 | 240 VAC |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8536509045 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 암페어 AC | 깊이 | 높이 | HP | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U035F2 | 5" | 30 | 30 | 2.8 " | 7" | 3HP @ 240VAC | 에어컨 차단 스위치 | 금속의 | ₩ 125,422 | ||
U065F1 | 5" | 60 | - | 2.1 " | 9" | 10HP @ 240VAC | 에어컨 차단 스위치 | 금속의 | ₩ 123,865 | ||
U065NA1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10HP @ 240VAC | 에어컨 차단 스위치 | 금속의 | ₩ 136,027 | ||
U065NA1010 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10HP @ 240VAC | 리셉터클이 있는 에어컨 차단 스위치 | 금속의 | ₩ 550,812 | ||
U065P010 | 5" | 60 | - | 2.1 " | 7" | 10HP @ 240VAC | 리셉터클이 있는 에어컨 차단 스위치 | 금속의 | ₩ 607,652 | ||
P065F | 5.8 " | 60 | 60 | 3.1 " | 8" | 10HP @ 240VAC | 에어컨 차단 스위치 | 플라스틱 | ₩ 125,562 | ||
P065NA1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7.2 " | 10HP @ 240VAC | 에어컨 차단 스위치 | 플라스틱 | ₩ 139,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.