플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

일반 전기 THQB32100 차단기 3극 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5

GENERAL ELECTRIC THQB32100 회로 차단기 3pole 100a Thq 240v 10ka

재고 있음 있음
항목: AC9PWC 모델: THQB32100교차 참조: 3HXX5

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 243,768 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기에 볼트
AC 전압 등급240 VAC
120VAC에서 AIR10kA
240VAC에서 AIR10kA
A100
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급평가되지 않음
깊이2.38 "
프레임 크기THQ
길이3.28 "
맥스. AIR 등급10kA
맥스. 와이어 크기1/0AWG
최소 와이어 크기6 AWG
극 수3
터미널 연결7월
3"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)8.33
선박 길이 (cm)6.03
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8536200020
원산지US

제품 세부 사항 :

General Electric THQB32100 회로 차단기는 과전류, 단락 및 전기 결함으로부터 전기 회로 및 장비를 보호하기 위해 배전 시스템에 사용됩니다. 데이터 센터, 에너지 생성 및 배전 응용 분야에서 유용합니다.

특징:

  • General Electric THQB32100 회로 차단기는 결함 전류에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다.
  • 역방향 공급 응용 분야에서 설치 중단 시간을 최소화하기 위해 볼트식 장착 시설과 통합되어 있습니다.
  • 이 회로 차단기는 정격이 240V이고 주변 온도가 섭씨 40도에서 보정되었습니다.

호환 액세서리:

  • 제너럴 일렉트릭 EY3B 마운팅 베이스: 브랜드의 EY3B 마운팅 베이스로 MCCB를 쉽게 설치할 수 있습니다.

자주 묻는 질문:

Q. MCCB와 MCB(소형차단기)의 차이점은 무엇인가요?

A. MCCB는 더 높은 전류 레벨용으로 설계된 반면, MCB는 더 낮은 전류 레벨용으로 사용됩니다.

Q. 트립 후 이 General Electric THQB32100 회로 차단기를 재설정할 수 있습니까?

A. 예, 오류 상태가 수정되고 회로 차단기가 '꺼짐' 위치에 있는 경우 트립 이벤트 후 수동으로 재설정할 수 있습니다. MCCB를 재설정하면 접점이 닫힌 위치로 복원되어 회로에 다시 전원을 공급할 수 있습니다.

Q. 차단기와 퓨즈의 차이점은 무엇인가요?

A. 회로 차단기에는 과전류가 있을 때 트립되는 내부 스위치가 있는 반면, 퓨즈는 과전류가 회로에 과부하가 걸리면 녹는 금속 조각입니다.

제품 변형

프로덕트모델AIC 등급A회로 차단기 유형맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기극 수터미널 연결가격
일반 전기 THQB32020 차단기 3pole 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20ㅁㄴㅇㄹ8 AWG14 AWG3나사 클램프₩ 170,221
일반 전기 THQB32030 차단기 3pole 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30ㅁㄴㅇㄹ8 AWG14 AWG3나사 클램프₩ 170,221
일반 전기 THQB32070 차단기 3극 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70ㅁㄴㅇㄹ3 AWG8 AWG37월₩ 200,461
일반 전기 THQB32080 차단기 3극 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80ㅁㄴㅇㄹ1/0AWG6 AWG37월₩ 243,768
일반 전기 THQB2170ST1 볼트 온 회로 차단기 Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70표준, 120V 스턴트 트립--2-₩ 379,194
RFQ
일반 전기 THQB2180 볼트 온 회로 차단기 Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80ㅁㄴㅇㄹ--2-₩ 152,861
일반 전기 THQB2180ST1 볼트 온 회로 차단기 Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZX THQB2180ST12"10kAIC @ 120V80표준, 120V 스턴트 트립--2-₩ 379,194
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB32100 회로 차단기 3pole 100a Thq 240v 10ka
₩ 243,768 /단위