플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

일반 전기 THQB32070 차단기 3극 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2

GENERAL ELECTRIC THQB32070 회로 차단기 3pole 70a Thq 240v 10ka

재고 있음 있음
항목: AC9PWA 모델: THQB32070교차 참조: 3HXX2

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 200,461 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기에 볼트
AC 전압 등급240 VAC
120VAC에서 AIR10kA
240VAC에서 AIR10kA
A70
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급평가되지 않음
깊이2.38 "
프레임 크기THQ
길이3.28 "
맥스. AIR 등급10kA
맥스. 와이어 크기3 AWG
최소 와이어 크기8 AWG
극 수3
터미널 연결7월
3"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)8.33
선박 길이 (cm)6.03
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8536200020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델AIC 등급A회로 차단기 유형맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기극 수터미널 연결가격
일반 전기 THQB32020 차단기 3pole 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20ㅁㄴㅇㄹ8 AWG14 AWG3나사 클램프₩ 170,221
일반 전기 THQB32030 차단기 3pole 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30ㅁㄴㅇㄹ8 AWG14 AWG3나사 클램프₩ 170,221
일반 전기 THQB32080 차단기 3극 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80ㅁㄴㅇㄹ1/0AWG6 AWG37월₩ 243,768
일반 전기 THQB32100 차단기 3극 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100ㅁㄴㅇㄹ1/0AWG6 AWG37월₩ 243,768
일반 전기 THQB2170ST1 볼트 온 회로 차단기 Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70표준, 120V 스턴트 트립--2-₩ 379,194
RFQ
일반 전기 THQB2180 볼트 온 회로 차단기 Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80ㅁㄴㅇㄹ--2-₩ 152,861
일반 전기 THQB2180ST1 볼트 온 회로 차단기 Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZX THQB2180ST12"10kAIC @ 120V80표준, 120V 스턴트 트립--2-₩ 379,194
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB32070 회로 차단기 3pole 70a Thq 240v 10ka
₩ 200,461 /단위