그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 277 / 480 VAC |
A | 45 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 3" |
프레임 크기 | 125A / TEY |
높이 | 5.2 " |
맥스. AIR 등급 | 25kA |
맥스. 와이어 크기 | 4 AWG |
최소 와이어 크기 | 10 AWG |
설치 | 판넬에 볼트 |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
위상 연결 | ABC |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
UPC | 783164461770 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 20.96 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536200020 |
모델 | 폭 | AC 전압 등급 | A | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 상 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테이디1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 854,262 | |
테이디1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 981,085 | |
테이디1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 854,262 | |
테이디1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 881,370 | |
테이디1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 854,262 | |
테이디1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 923,842 | |
테이디1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 854,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.