일반 전기 볼트 온 회로 차단기: TEYD 시리즈
스타일 | 모델 | 폭 | AC 전압 등급 | A | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 상 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 테이디1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 981,085 | |
A | 테이디1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 923,842 | |
A | 테이디1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 854,262 | |
B | 테이디1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 854,262 | |
A | 테이디1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 881,369 | |
A | 테이디1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 854,262 | |
A | 테이디1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 854,262 | |
A | 테이디1070B | 1" | 277 VAC | 70 | 2/0AWG | 4 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 996,292 | |
A | 테이디1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 854,262 | |
A | 테이디1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | 7월 | ₩ 923,842 | |
C | 테이디2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,843,397 | |
C | 테이디2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 1,843,397 | |
C | 테이디2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,843,397 | |
C | 테이디2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,149,560 | |
C | 테이디2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 5,085,692 | |
C | 테이디2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,149,560 | |
C | 테이디2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,843,397 | |
C | 테이디2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,843,397 | |
C | 테이디2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,843,397 | |
C | 테이디2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,843,397 | |
C | 테이디2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,149,560 | |
C | 테이디2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,149,560 | |
C | 테이디2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | 나사 클램프 | ₩ 1,843,397 | |
C | 테이디2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 1 | 7월 | ₩ 5,085,692 | |
D | 테이디3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,156,105 | |
D | 테이디3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,442,475 | |
D | 테이디3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 6,808,147 | |
E | 테이디3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,507,487 | |
D | 테이디3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,594,392 | |
D | 테이디3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,156,105 | |
F | 테이디3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | 나사 클램프 | ₩ 2,156,105 | |
D | 테이디3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,156,105 | |
G | 테이디3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | 나사 클램프 | ₩ 2,430,680 | |
D | 테이디3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,156,105 | |
H | 테이디3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,224,495 | |
D | 테이디3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,442,475 | |
D | 테이디3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,156,105 | |
D | 테이디3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 3 | 7월 | ₩ 2,442,475 |
볼트 온 회로 차단기 : TEYD 시리즈
General Electric TEYD 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 난방, 냉장 및 공조 장비를 보호하는 데 적합합니다. 이 UL 인증 차단기는 설치 중단 시간을 줄이기 위한 볼트 연결식 장착 시설과 가벼운 과부하 시 트립을 방지하면서 심각한 전력 서지에 즉시 반응하는 열 자기식 비교환식 트립 장치가 있는 콤팩트한 설계가 특징입니다. 나사 클램프 및 러그 단자 연결로 제공되는 다양한 단상/XNUMX상 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 신발 견인 장치
- LED 표면 실장 비품
- 관개 및 스프링클러 타이머
- 음성 데이터 하우징
- 유닛 마운트 소형 회로 차단기
- 팔레트 잭 및 액세서리
- Power Supplies
- 콘크리트 공사
- 파워트랜스미션 벨트
- 납땜
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스틸 팁, 스틸 톱날
- ACCUFORM SIGNS 바리케이드 태그, 10mil PF 카드 스톡, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- LUMAPRO 돋보기 라이트, 5 인치, LED 6 피트
- OSG 11052 시리즈 스트레이트 플루트 탭
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-16 Un
- ANVIL 90도 팔꿈치 줄이기
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 피팅 트랜지션 커플링, IPS 소켓 x CTS 소켓
- VESTIL SWA 시리즈 접근 램프
- ULTRATECH 울트라 스필 킹 팔레트
- WINSMITH D-90 유형 SE 브래킷 키트, J 유형