항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 역전 |
암페어 AC | 27 |
코일 볼트 | 240 VAC |
깊이 | 3.94 " |
외함 유형 | NEMA 1 |
높이 | 7" |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-208V | 7.5 |
HP @ 3 상-230V | 7.5 |
HP @ 3 상-240V | 7.5 |
HP @ 3 상-460V | 10 |
HP @ 3 상-480V | 10 |
HP @ 3 상-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 1 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | NEMA |
폭 | 8.88 " |
선박 중량 (kg) | 6.28 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.