항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 역전 |
암페어 AC | 18 |
코일 볼트 | 240 VAC |
깊이 | 4.59 " |
외함 유형 | NEMA 1 |
높이 | 14 " |
HP @ 1 상-120V | 1 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
HP @ 3 상-208V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-460V | 5 |
HP @ 3 상-480V | 5 |
HP @ 3 상-575V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 0 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | NEMA |
폭 | 4.94 " |
선박 중량 (kg) | 5.94 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-240V | 암페어 AC | 깊이 | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | NEMA 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR309C103AKA | 7.5 | 27 | 3.94 " | 10 | 10 | 10 | 1 | 8.88 " | ₩ 2,803,955 | ||
CR309C103 | 7.5 | 27 | 4.59 " | 10 | 10 | 10 | 1 | 4.94 " | ₩ 2,308,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.