그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 보호기 콘센트 스트립 |
A | 15.0 |
색상 | 백 |
지휘자 | 14/3 |
코드 길이 | 12ft. |
깊이 | 1.375 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
Hz | 60 |
길이 | 11.5 " |
맥스. 서지 전류 | 45kA |
의료 학년 | 아니 |
장착 스타일 | 열쇠 구멍 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
변압기 콘센트 수 | 0 |
출구 중심 거리 | 28.5mm |
전원 표시 등 | 아니 |
정격 줄 | 1080 |
전압 | 120 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.