GENERAC RD01523JDAE 자동 대기 발전기 32갤런 15kW
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 대기 생성기 |
12VDC 배터리 충전기 | 가능 |
A | 45 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 요구 사항 | 그룹 27F, 700 CCA |
CARB 준수 | 가능 |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
엔진 (블록 히터) | 아니 |
엔진 브랜드 | 제 라크 |
엔진 냉각 방식 | 가압식 라디에이터 |
엔진 RPM | 1800 |
엔진 크기 | 2.23L |
오류 표시 등 | 가능 |
연료 NPT 파이프 연결 Sz. | 5 / 16 " |
연료 탱크 용량 | 32 갤런 |
연료 형태 | 디젤 |
높이 | 50 " |
Hz | 60 |
kVA 등급 | 26.4 |
kW | 15 |
길이 | 81 " |
최소 가스 압력 @ 발전기 (WC) | 5 ~ 14 |
상 | 3 |
역률 | 15 |
운동주기의 반복 | 7 |
소음 수준 | 70 |
전압 | 120/240 |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 663.26 |
선박 높이 (cm) | 125.48 |
선박 길이 (cm) | 205.23 |
선박 폭 (cm) | 77.6 |
HS 코드 | 8502110000 |
모델 | 전압 | A | 높이 | 폭 | kW | 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD01523ADAE | 120/240 | 62 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 1 | 1 | ₩ 27,262,567 | RFQ
|
RD02023ADAE | 120/240 | 83 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 1 | 1 | ₩ 29,843,467 | RFQ
|
RD03024ADAE | 120/240 | 125 | 56 " | 35 " | 30 | 96 " | 1 | 1 | ₩ 34,537,090 | RFQ
|
RD05034GDAE | 120/208 | 173 | 56 " | 35 " | 50 | 96 " | 3 | 0.8 | ₩ 40,087,862 | RFQ
|
RD01523GDAE | 120/208 | 52 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | ₩ 27,262,567 | RFQ
|
RD02023GDAE | 120/208 | 69 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | ₩ 29,887,935 | RFQ
|
RD02023JDAE | 120/240 | 60 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | ₩ 29,887,935 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.