그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 흐름 스위치 |
본체 재질 | 황동 |
연결 크기 | 1/4FNPT |
접촉 등급 | 20VA |
유량 | 0.75gpm |
자재 | 황동, SS |
맥스. 주변 온도. | 200 F |
맥스. 유체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
최소 주변 온도. | -20F |
최소 유체 온도. | -20F |
권장 여과 (미크론) | 50 |
스위치 유형 | SPST, 아니오 |
타입 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 11.76 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 4.14 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FS-927 70820 | 0.1gpm | SPST, 아니오 | ₩ 320,757 | |
FS-927 70821 | 0.25gpm | SPST, 아니오 | ₩ 334,215 | |
FS-927 70822 | 0.5gpm | SPST, 아니오 | ₩ 336,892 | |
FS-927 70824 | 1gpm | SPST, 아니오 | ₩ 333,607 | |
FS-927 70825 | 1.5gpm | SPST, 아니오 | ₩ 347,235 | |
FS-927 70826 | 0.1gpm | SPST, 노스캐롤라이나 | ₩ 329,525 | |
FS-927 70827 | 0.25gpm | SPST, 노스캐롤라이나 | ₩ 332,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.