그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 흐름 스위치 |
본체 재질 | 라이 턴 |
연결 크기 | 9 / 16-18 UNF |
접촉 등급 | 20VA |
유량 | 0.5gpm |
자재 | Ryton R4, SS, Viton, 에폭시 |
맥스. 주변 온도. | 225 F |
맥스. 유체 온도. | 225 F |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최소 주변 온도. | 0 F |
최소 유체 온도. | 0 F |
권장 여과 (미크론) | 50 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 피스톤 |
전압 | 240 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|
FS-4 122352 | 0.1gpm | ₩ 311,902 | |
FS-4 122353 | 0.25gpm | ₩ 323,977 | |
FS-4 122355 | 0.75gpm | ₩ 304,447 | |
FS-4 122356 | 1gpm | ₩ 335,475 | |
FS-4 122357 | 1.5gpm | ₩ 222,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.