항목 | 흐름 스위치 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
컴플라이언스 | CE |
연결 크기 | FNPT 1 개 |
접촉 등급 | 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA |
유량 | 60cm / 초 |
자재 | 303SS, 316SS |
맥스. 주변 온도. | 140 학위 |
맥스. 유체 온도. | 140 학위 |
최대. 압력 | 363 PSI |
최소 주변 온도. | -14 학위 |
최소 유체 온도. | -14 학위 |
스위치 유형 | 일반적으로 열려 |
타입 | 열 분산 |
전압 | 24VAC/DC |
물에 젖은 재료 | 303SS, 316SS |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 16.21 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.