그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | S52 |
평균 전구 수명 | 24,000 시간. |
평균 수명 | 24,000 시간. |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) |
전구 Dia. | 3-1 / 8 " |
전구 기술 | 고압 나트륨 |
색온도 | 2100K |
CRI | 22 |
고정물 유형 | 엽니다 |
초기 루멘 | 130,000 |
램프 지정 | LU1000 / ECO |
램프 직경 | 3.125 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | E25 |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
루멘 | 130,000 |
맥스. 전체적인 길이 | 15 " |
평균 루멘 | 117,000 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | E |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
UPC | 043168440585 |
와트 | 1000 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8539320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1000 / SBY / LL | 40,000 시간. | 40,000 시간. | 127,000 | LU1000 / SBY / XL | 127,000 | 15.125 " | 127,000 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.