GE LIGHTING 고압 나트륨 램프, E25
필터
ANSI 코드 : S52 , 기본 유형: 모굴 나사 (E39) , 전구 기술: 고압 나트륨 , 색온도: 2100K , CRI: 22 , 고정 장치 유형: 엽니다 , 램프 직경: 3.125 " , 램프 마감: 초기화 , 램프 모양: E25 , 램프 종류: 고압 나트륨 , 장착 위치: 보편적 인 , 전체적인 램프 모양: E , 산산조각 저항: 아니 , 파손 방지: 아니 , 와트: 1000
스타일 | 모델 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU1000 / ECO | 24,000 시간. | 24,000 시간. | 130,000 | LU1000 / ECO | 130,000 | 15 " | 117,000 | ₩ 126,962 | |
A | LU1000 / SBY / LL | 40,000 시간. | 40,000 시간. | 127,000 | LU1000 / SBY / XL | 127,000 | 15.125 " | 127,000 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기름 / 물 분리기
- 푸시 버튼 접점 블록
- 공기 통로
- 주철 막대 주식
- 조도 측정기
- 호흡보호구
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 스테인리스 강
- 합금강
- BRADY 파이프 마커, 스팀 리턴
- STREN-FLEX 웹 슬링, 유형 1
- APPROVED VENDOR 열 활성화 수축 튜브
- DESTACO 640 시리즈 직선 동작 클램프
- OIL SAFE 색상으로 구분된 빠른 연결, 여성
- LITTLE GIANT PUMPS 주철 볼류트
- NOTRAX 쿠션 용이성 솔리드 ESD 건조 영역 매트
- MARTIN SPROCKET 주철 베벨 기어, 5 직경 피치
- RACO 본딩 로크너트
- SPEEDAIRE 스너버 호스