그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 램프 |
평균 전구 수명 | 50,000 시간. |
자료 유형 | 중형 바이 핀 (G13) |
벌브 하우징 | 폴리 카보네이트 |
CRI | 80 |
Energy Star 준수 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 색온도 | 6500K |
램프 지정 | LED21T8 / 4 / 865 |
램프 직경 | 1" |
램프 유형 | LED |
광 출력 | 5000K 이상, 일광 |
루멘 | 2750 |
맥스. 전체적인 길이 | 48 " |
전원 | 별도의 드라이버 필요 |
타입 | 선의 |
전압 | 120 |
와트 | 18.0 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 124.71 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | CN |
모델 | 항목 | 램프 지정 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전원 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED7T8 / 1.5 / 865 | LED 램프 | LED7T8 / 1.5 / 865 | 700 | 18 " | 별도의 드라이버 필요 | 120 | 6.0 | ₩ 6,510 | |
LED9T8 / 2 / 865 | LED 램프 | LED9T8 / 2 / 865 | 900 | 24 " | 별도의 드라이버 필요 | 120 | 8.0 | ₩ 6,335 | |
LED10T8 / 2.5 / 865 | LED 램프 | - | 1050 | 30 " | 별도의 드라이버 필요 | 120 | 9.0 | ₩ 7,595 | |
LED25T8 / 5 / 865 | LED 램프 | LED25T8 / 5 / 865 | 2500 | 64 " | 별도의 드라이버 필요 | 120 | 25 | ₩ 14,175 | |
LED12ET8 / 3 / 850 | LED 튜브 | LED12ET8 / 3 / 850 | 1650 | 36 " | 플러그 앤 플레이 | 120/277 | 12.0 | ₩ 9,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.