그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 램프 |
평균 전구 수명 | 25,000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
빔 각도 | 25 학위 |
벌브 하우징 | 폴리 카보네이트 |
CRI | 80.0 |
Energy Star 준수 | 가능 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 색온도 | 3000K |
램프 지정 | LED / 12DP3LRW83025 |
램프 직경 | 3.75 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 유형 | LED |
배광 | 좁은 홍수 |
광 출력 | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 |
루멘 | 1050 |
맥스. 전체적인 길이 | 4 23 / 32 " |
전체 램프 모양 | PAR |
타입 | 반사기 |
전압 | 120 |
와트 | 12.0 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
프로덕트 | 모델 | 램프 마감 | 평균 전구 수명 | 빔 각도 | 배광 | 광 출력 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED13DBR40 / 830 | 희게 센 | 25,000 시간. | - | 홍수 | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | 1070 | 6 11 / 32 " | BR | ₩ 25,917 | ||
LED9LS3 / 827 | 희게 센 | 15,000 시간. | 240 학위 | 전 방향 | 2700 ~ 2999K, 소프트 화이트 | 800 | 4 29 / 64 " | A | ₩ 22,837 | ||
LED15LS2 / 827 | 희게 센 | 15,000 시간. | 240 학위 | 전 방향 | 2700 ~ 2999K, 소프트 화이트 | 1600 | 4 29 / 64 " | A | ₩ 32,375 | ||
LED15DA21 / 827 | 희게 센 | 15,000 시간. | 360 학위 | 전 방향 | 2700 ~ 2999K, 소프트 화이트 | 1600 | 5.25 " | A | ₩ 22,820 | ||
LED18D38OW383025 | 초기화 | 25,000 시간. | 25 학위 | 좁은 홍수 | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | 1550 | 5.125 " | PAR | ₩ 45,780 | ||
LED18D38OW383040 | 초기화 | 25,000 시간. | 40 학위 | 홍수 | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | 1550 | 5.125 " | PAR | ₩ 56,262 | ||
LED12DP303W83035 | 희게 센 | 25,000 시간. | 35 학위 | 홍수 | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | 950 | 3 21 / 32 " | PAR | ₩ 36,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.