그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용 전자식 안정기 |
암페어 AC | 0.3 |
안정기 계수 | 1.18 |
밸러스트 제품군 | UltraMax P 시리즈 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
높이 | 1 5 / 16 " |
입력 와트 | 105 |
램프 유형 | T8 램프 |
길이 | 9.5 " |
광 출력 | 높은 |
최소 시작 온도. | -22도 F |
F17T8 램프 수 | 2 또는 3 |
F25T12 램프 수 | 3 또는 4 |
F25T8 램프 수 | 2 또는 3 |
F28T8 램프 수 | 2 또는 3 |
F32T8 램프 수 | 2 또는 3 |
F32T8 (26W) 램프 수 | 2 또는 3 |
F32T8 (28W) 램프 수 | 2 또는 3 |
F32T8 (30W) 램프 수 | 2 또는 3 |
램프 수 | 3 |
역률 | 0.99 이상 |
시작 유형 | 즉시 |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
UPC | 043168741132 |
전압 | 347 |
폭 | 1.187 " |
배선 유형 | 평행 |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 램프 수 | 암페어 AC | 밸러스트 제품군 | 역률 | 시작 유형 | 전압 | 폭 | 안정기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE286MAXHO-N | 2 | - | ProLine (TM) | 99 % 미만 | 즉시 | 120 ~ 277 | 1.62 " | 고출력 | ₩ 89,915 | ||
GE232-MV-PS-N | 2 | 0.49 ~ 0.21 | UltraStart (R) | 99 % 이상 | 프로그래밍 | 120/277 | 1.62 " | 정상 출력 | ₩ 53,515 | ||
GE432-MV-PS-N | 4 | 0.97 ~ 0.41 | UltraStart (R) | 0.98 이상 | 프로그래밍 | 120/277 | 1.62 " | 정상 출력 | - | RFQ
| |
GE332-MV-PS-L | 3 | 0.61 ~ 0.27 | UltraStart (R) | 0.98 이상 | 프로그래밍 | 120/277 | 1.62 " | - | - | RFQ
| |
GE132MAXP-N-울트라 | 1 | 0.23 ~ 0.10 | UltraMax P 시리즈 | 0.98 이상 | 즉시 | 120/277 | 1 5 / 16 " | 정상 출력 | ₩ 43,050 | ||
GE132MAXP-L-ULTRA | 1 | 0.21 ~ 0.09 | UltraMax P 시리즈 | 0.98 | 즉시 | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | ₩ 51,607 | ||
GE232MAXP-L-ULTRA | 2 | 0.42 ~ 0.18 | UltraMax P 시리즈 | 0.98 | 즉시 | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | ₩ 40,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.