항목 | 실내 매달린 고정물 |
색온도 | 3500K |
CRI | 80 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 1 25 / 64 " |
LED 교체 | 1 램프 LFL |
길이 | 47.5 " |
루멘 | 4200 |
와트 당 루멘 | 76.36 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 55 |
폭 | 11 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 색온도 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP140A3CVSLVR | 4000K | 4000 | 72.73 | ₩ 2,202,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.