그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 15,000 시간. |
자료 유형 | 웨지 (W2.1x9.5d) |
현재 그린 | 80mA |
초기 루멘 | 4 |
램프 직경 | 0.22 " |
램프 모양 | T1 3 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 0.8 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 73 |
UPC | 043168230155 |
전압 | 14 |
와트 | 1 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | HU |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.