항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 54 " |
평균 수명 | 5000 시간. |
자료 유형 | Tel. 슬라이드 3 |
전구 Dia. | 1 / 4 " |
현재 그린 | 35mA |
초기 루멘 | 1 |
램프 직경 | 0.25 " |
램프 모양 | T2 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
루멘 | 1 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.69 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 전화 |
거래 번호 | 48C2 |
UPC | 043168290418 |
전압 | 48 |
와트 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 자료 유형 | 맥스. 전체적인 길이 | 거래 번호 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48PSB | 10,000 시간. | 10,000 시간. | Tel. 슬라이드 5 | 1.11 " | 48PSB | 2.4 | ₩ 682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.