그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 31.25 " |
평균 수명 | 4000 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 Dia. | 1-1 / 4 " |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2500K |
초기 루멘 | 180 |
램프 지정 | 25CAC / L |
램프 직경 | 1.25 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | CA10 |
램프 유형 | 화염 팁 |
루멘 | 180 |
맥스. 전체적인 길이 | 4.125 " |
전체 램프 모양 | CA |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 25 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 색온도 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 루멘 | 주요 응용 프로그램 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40CAC / L / BB CD4 | 40 | 38.625 " | 3000 시간. | 2800K | 360 | 40CAC / L / BB CD4 / L | 8-1 / 16 " | 샹들리에 | - | RFQ
| |
25CAC | 25 | 59 " | 1500 시간. | 2500K | 235 | 25CAC 25PK | 235 | 샹들리에 | ₩ 2,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.