그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 밀봉 빔 램프 |
평균 전구 수명 | 350 시간. |
평균 수명 | 350 시간. |
자료 유형 | 나사 터미널 |
빔 각도 | 15 학위 |
전구 Dia. | 7" |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 3000K |
초기 루멘 | 3700 |
램프 지정 | 200파 |
램프 직경 | 7" |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | PAR56 |
램프 유형 | 봉인 된 빔 |
배광 | 매우 좁은 지점 |
루멘 | 3700 |
맥스. 전체적인 길이 | 4.5 " |
전체 램프 모양 | PAR |
주요 응용 프로그램 | 기차와 기관차, 매우 좁은 지점 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 30 |
와트 | 200 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8539100060 |
원산지 | US |
모델 | 루멘 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 전압 | 와트 | 자료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200PAR56 / MFL | 2270 | 2000 시간. | 2000 시간. | 5" | 범용 | 120 | 200 | 모굴 엔드 프롱(GX16d) | - | RFQ
|
350PAR56 / SP | 6200 | 500 시간. | 500 시간. | 4.5 " | 기차와 기관차 | 75 | 350 | 나사 터미널 | ₩ 83,055 | |
300PAR56 / WFL-120V | 3840 | 2000 시간. | 2000 시간. | 5" | 수영장 | 120 | 300 | 모굴 엔드 프롱(GX16d) | ₩ 57,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.