항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 750 시간. |
평균 수명 | 750 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
전구 Dia. | 2-5 / 8 " |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2800K |
초기 루멘 | 3405 |
램프 지정 | 200A / W-1 12PK |
램프 직경 | 2.625 " |
램프 마감 | 소프트 화이트 |
램프 모양 | A21 |
램프 유형 | 모양 |
루멘 | 3405 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.375 " |
전체 램프 모양 | A |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
러프 서비스 | 아니 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 200 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8539228070 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 색온도 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 램프 마감 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200A / CL-1 | 2900K | 3780 | 200A / CL-1 | 초기화 | 3780 | ₩ 7,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.