그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 59 " |
평균 수명 | 1500 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 Dia. | 1" |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2500K |
초기 루멘 | 90 |
램프 지정 | 15CAC |
램프 직경 | 1" |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | CA8 |
램프 유형 | 화염 팁 |
루멘 | 90 |
맥스. 전체적인 길이 | 4.125 " |
전체 램프 모양 | CA |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 15 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 램프 마감 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 램프 모양 | 램프 유형 | 배광 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25PAR36 / WFL | 초기화 | 2000 시간. | 2000 시간. | PAR36 | 반사경 -PAR | 넓은 홍수 | 150 | 2.75 " | - | RFQ
| |
15FC CD2 | 초기화 | 59 " | 1500 시간. | F10 | 화염 팁 | - | 136 | 4.375 " | ₩ 875 | ||
6T4 1/2/1 | 초기화 | - | 1500 시간. | T4 1 / 2 | 튜브 | - | - | 1.875 " | ₩ 15,732 | ||
40R16 / CD | 소프트 화이트 | 59 " | 1500 시간. | R16 | 반사경 -R / BR | Spot | 240 | 3.375 " | ₩ 1,575 | ||
1000-130v | 초기화 | 1000 시간. | 1000 시간. | PS52 | 모양 | - | 23,740 | 13 " | ₩ 109,235 | ||
100/300 모그 베이스 | 소프트 화이트 | 1200 시간. | 1200 시간. | PS25D | 모양 | - | 1250/2650/3900 | 6 11 / 16 " | ₩ 1,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.