그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 이젝터, 인라인, 박스 스타일 |
배기 유형 | 머플러 |
높이 | 2mm |
길이 | 5.29mm |
오리피스 직경 | 0.95mm |
압력 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
공급 압력 범위 | 30 ~ 75 psi |
온도. 범위 | 5도 ~ 52도 C |
UPC | 466218692176 |
진공 유량 | 오후 26.9시 |
진공 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
40 PSI에서 진공 압력 | 57.57KPA |
75 PSI에서 진공 압력 | 91.43KPA |
진공 압력 범위 | 0 ~ 27 KPA |
폭 | 2mm |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.