그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 상처 금속 개스킷 |
색상 | 회색 밴드가있는 노란색 |
내부 Dia. | 6.125 " |
자재 | 금속 강화 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
외부 Dia. | 7.75 " |
온도. 범위 | -320에서 950F |
두께 | 11 / 64 " |
타입 | ANSI 클래스 150lb 플랜지 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8484200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
C000505003 | 8.5 " | ANSI 클래스 300lb 플랜지 | ₩ 30,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.