그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 스테이플 |
색상 | 파란색 |
사용을 위해 | 목재 |
높이 | 1" |
자재 | 강철 |
전선 수 | 1 |
크기 | 1 / 2 " |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7317005590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 사용을 위해 | 높이 | 자재 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-150 | 금속 | 목재 | 1" | 강철 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ₩ 4,462 | ||
MS-550 | 금속 | 목재 | 1" | 강철 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ₩ 15,627 | ||
MS-175 | 금속 | 목재 | 1.125 " | 강철 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 4,130 | ||
MS-575 | 금속 | 목재 | 1.125 " | 강철 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 17,552 | ||
MSI 550 | 파란색 | 목재 | 1" | 강철 | 1 / 2 " | 1" | ₩ 25,497 | ||
PS-50 | 백 | 목재 | 1.25 " | 플라스틱 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ₩ 4,690 | ||
PS-150Z | 백 | 목재 | 1.25 " | 플라스틱 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ₩ 9,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.