그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 터미널 |
색상 | 검정 |
컬러 코드 | 검정 |
연결 재료 | 구리 / 주석 |
연결 유형 | 주름 |
커넥터 타입 | 주름 |
계량기 | 1/0 |
자재 | 주석 도금 된 구리 |
하위 카테고리 | 해당 사항 없음 |
타입 | 커넥터 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 하위 카테고리 | 컬러 코드 | 연결 재료 | 연결 유형 | 커넥터 타입 | 계량기 | 자재 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5350P | 배터리 액세서리 | - | 구리 | 볼트 | 긍정적인 | - | 구리 | - | ₩ 13,685 | ||
406320N | 해당 사항 없음 | 검정 | 구리 / 주석 | 납땜하다 | 납땜하다 | 2/0 | 주석 도금 된 구리 | 5 / 16 " | ₩ 15,242 | ||
4310N | - | 검정 | 구리 / 주석 | 주름 | - | 1/0가. | - | - | ₩ 19,530 | ||
436301N | - | 핑크 | 구리 / 주석 | 납땜하다 | - | 1 및 2 ga. | - | - | ₩ 33,075 | ||
4320N | - | 주황색 | 구리 / 주석 | 주름 | - | 2/0가. | - | - | ₩ 19,022 | ||
436320N | - | 주황색 | 구리 / 주석 | 납땜하다 | - | 2/0가. | - | - | ₩ 31,342 | ||
4330N | - | 보라색 | 구리 / 주석 | 주름 | - | 3/0가. | - | - | ₩ 18,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.