그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계량 용기 |
보울 재질 | 헤비 듀티 폴리 프로필렌 |
생산 능력 | 5 개 qt. |
함수 | 유체 또는 건조물 저장, 이동, 측정 및 분배 |
높이 | 11 " |
UPC | 010054941600 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 함수 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94200 | 1 / 2qt. | 주황색 | 유체 또는 건조 제품의 정확하고 쉬운 측정. 도달하기 어려운 지역에 포함된 긴 주둥이. 내화학성 | - | 이동식 주둥이 | 3" | ₩ 22,680 | ||
94210 | 1 개 qt. | 주황색 | 유체 또는 건조 제품의 정확하고 쉬운 측정. 도달하기 어려운 지역에 포함된 긴 주둥이. 내화학성 | - | 이동식 주둥이 | 3.5 " | ₩ 25,515 | ||
94220 | 2 개 qt. | 주황색 | 유체 또는 건조 제품의 정확하고 쉬운 측정. 도달하기 어려운 지역에 포함된 긴 주둥이. 내화학성 | - | 이동식 주둥이 | 4.25 " | ₩ 34,895 | ||
94230 | 3 개 qt. | 주황색 | 유체 또는 건조 제품의 정확하고 쉬운 측정. 도달하기 어려운 지역에 포함된 긴 주둥이. 내화학성 | - | 이동식 주둥이 | 5" | ₩ 35,175 | ||
94240 | 5 개 qt. | 주황색 | 유체 또는 건조 제품의 정확하고 쉬운 측정. 도달하기 어려운 지역에 포함된 긴 주둥이. 내화학성 | - | 이동식 주둥이 | 6.75 " | ₩ 39,900 | ||
94026 | - | - | 유체 또는 건조물 저장, 이동, 측정 및 분배 | 12 " | - | 6" | ₩ 53,130 | ||
94040 | - | - | 유체 또는 건조물 저장, 이동, 측정 및 분배 | 10 " | - | 8" | ₩ 60,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.