그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사전 배선 된 로커 스위치 |
AC 접점 등급 | 20A 저항성 @ 277V, 10A Tungstan @ 120V |
바디 컬러 | 회색 |
연결 | 16 "와이어 리드 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 1.7 " |
높이 | 1.5 " |
HP | 2 @ 277VAC, 1 @ 120VAC |
NEMA 평가 | 1 |
연결 수 | 3 |
작동 온도 범위 | -30도 ~ 140도 F |
스위치 색상 | 백 |
스위치 기능 | 유지 / 유지 |
폭 | 2.8 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | 항목 | 연결 수 | 작동 온도 범위 | 스위치 기능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIB02S | 20A 저항성 @ 277V, 10A Tungstan @ 120V | SPDT | 사전 배선 된 로커 스위치 | 3 | -30도 ~ 140도 F | 유지시 / 유지 해제 / 유지시 | ₩ 47,617 | ||
SIB05S | 20A 저항성 @ 277V, 10A Tungstan @ 120V | SPST | 사전 배선 된 로커 스위치 | 2 | -30도 ~ 140도 F | 유지 / 해제 유지 | ₩ 68,932 | ||
형제자매 | 5V에서 30A | SPDT | 사전 배선 된 로커 스위치, LED 표시기 | 4 | -30도 ~ 140도 F | On 유지 / Off 유지 / On 표시기 유지 | ₩ 44,100 | ||
SIB02S-RD | - | - | 사전 배선 된 로커 스위치 | - | -30-140도 F | - | ₩ 32,887 | RFQ
| |
SIB04S-RD | - | - | 사전 배선 된 로커 스위치 | - | -30-140도 F | - | ₩ 39,403 | RFQ
| |
SIB05S-RD | - | - | 사전 배선 된 로커 스위치 | - | -30-140도 F | - | ₩ 40,854 | RFQ
| |
형제-RD | - | - | 사전 배선 된 로커 스위치 | - | -30-140도 F | - | ₩ 31,334 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.