그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐 된 사전 유선 릴레이 |
코일 볼트 | 10~30VAC/DC, 120VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10VAC에서 277A, 10VDC에서 28A |
연락처 양식 | SPDT |
접촉 재료 | 금 번쩍이는은 카드뮴 산화물 |
깊이 | 1.5 " |
크기 | 1.7 "H X 2.8"W X 1.5 "D |
높이 | 1.7 " |
120V에서 HP | 1/3 아니오, 1/6 NC |
240V에서 HP | 1/3 아니오, 1/6 NC |
Hz | 50/60 |
리드 길이 | 16 " |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
평균응답시간 | 20 밀리 초 |
폭 | 2.8 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536490075 |
원산지 | US |
A. 주요 요소에는 애플리케이션 호환성, 전기 요구 사항, 장착 스타일, 인클로저 유형, 밀봉, 표준 준수, 응답 시간, 상태 표시기, 기계적 내구성 및 다른 장치와의 호환성이 포함됩니다.
A. 이 계전기는 10000000주기의 기계적 작동 내구성을 갖추고 있어 오래 지속되는 성능을 보장합니다.
A. 화씨 -30도에서 140도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
A. 이 계전기의 응답 시간은 20밀리초로 제어 애플리케이션에서 빠르고 효율적인 전환을 보장합니다.
프로덕트 | 모델 | 120V에서 HP | 코일 볼트 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 240V에서 HP | NEMA 인클로저 유형 | 평균응답시간 | 폭 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBU1C-N4 | 1/3 아니오, 1/6 NC | 10~30VAC/DC, 120VAC | 10VAC에서 277A, 10VDC에서 28A | 1/3 아니오, 1/6 NC | 4 | 20 밀리 초 | 2.8 " | SPDT | ₩ 47,022 | ||
RIBH1S | 1/3 아니오, 1/6 NC | 10~30VAC/DC, 208~277VAC | 10VAC에서 277A | 1/3 아니오, 1/6 NC | 1 | 20 밀리 초 | 3.2 " | SPST | ₩ 61,740 | ||
리부1S | 1/3 아니오, 1/6 NC | 10~30VAC/DC, 120VAC | 10VAC에서 277A | 1/3 아니오, 1/6 NC | 1 | 20 밀리 초 | 3.2 " | SPST | ₩ 54,722 | ||
RIBL3C | 1/3 아니오, 1/6 NC | 10 ~ 30VAC / DC | 10VAC에서 277A, 10VDC에서 28A | 1/3 아니오, 1/6 NC | 1 | 20 밀리 초 | 4" | (3) SPST | ₩ 105,752 | ||
RIBL4C | 1/3 아니오, 1/6 NC | 10 ~ 30VAC / DC | 10VAC에서 277A, 10VDC에서 28A | 1/3 아니오, 1/6 NC | 1 | 20 밀리 초 | 4" | (3) SPST, (1) SPDT | ₩ 128,100 | ||
RIB2401D | 1/2 아니오, 1/3 NC | 24VAC/DC, 120VAC | 10 VDC에서 30A | 1/2 아니오, 1/3 NC | 1 | 20 밀리 초 | 2.8 " | DPDT | ₩ 55,265 | ||
RIB2402D | 1/2 아니오, 1/3 NC | 24VAC/DC, 208~277VAC | 10 VDC에서 30A | 1/2 아니오, 1/3 NC | 1 | 20 밀리 초 | 2.8 " | DPDT | ₩ 58,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.