FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB MH3804S 금속 하우징, 서브패널 포함, NEMA, 크기 24.5 x 12.5 x 6.5인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 금속 인클로저 |
깊이 | 6.5 " |
계량기 | 18 |
높이 | 24.5 " |
주택 자재 | 금속 |
NEMA 평가 | NEMA1 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 8.83 |
원산지 | US |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
MH3800 | ₩ 395,283 | |
MH3800-L4 | ₩ 395,283 | RFQ
|
MH3803L | ₩ 428,170 | |
MH3803L-L4 | ₩ 411,701 | RFQ
|
MH3803S | ₩ 401,189 | |
MH3803S-L4 | ₩ 406,890 | RFQ
|
MH3804L | ₩ 467,701 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.