항목 | 회생 송풍기 |
완전 부하 암페어 | 1.5 / .75 |
주택 자재 | 알루미늄 합금 |
HP | 0.17 |
인 레트 크기 | 1 인치 (F) NPT |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 유량 | 27 CFM |
최대. 압력 | 27.5 인치 WC |
맥스. 진공 | 26 인치 WC |
모터 인클로저 | 완전 밀폐형 비 환기 |
출구 크기 | 1 인치 (F) NPT |
전반적인 깊이 | 40.12 " |
전체 높이 | 8.5 " |
전체 길이 | 8 11 / 32 " |
상 | 1 |
열 보호 | Automatic |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 9.22 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 높이 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 상 | 열 보호 | 전압 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC084P-5T | 7 13 / 16 " | 1.2/0.6 | 0.11 | 7.75 " | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4 "OD | ₩ 645,435 | |
VFC200P-5T | 9" | 3.6/1.8 | 0.37 | 10 " | 1 | - | 115/230 | 1 인치 (F) NPT | ₩ 1,099,490 | |
VFC200A-7W | 9 3 / 5 " | 1.2/0.6 | 0.33 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1 인치 (F) NPT | ₩ 875,700 | |
VFC100A-7W | 8.5 " | 0.53/0.26 | 0.17 | 8 11 / 32 " | 3 | 파일럿 의무 | 200-230/460 | 1 인치 (F) NPT | ₩ 993,895 | |
VFC300A-5W | 10.125 " | 0.75 | 0.50 | 10 " | 3 | 파일럿 의무 | 575 | 1-1 / 4 인치 (F) NPT | ₩ 1,265,530 | |
VFC300P-5T | 10.125 " | 5.0/2.5 | 0.51 | 10 " | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4 인치 (F) NPT | ₩ 1,116,097 | |
VFC300A-7W | 10.125 " | 1.7 / .85 | 0.56 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1-1 / 4 인치 (F) NPT | ₩ 980,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.