항목 | 제동 장치, 150 및 200 HP, 460V MEGA |
깊이 | 6.3 " |
높이 | 11.02 " |
폭 | 9.06 " |
선박 중량 (kg) | 8.16 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BU90-2C | 14.57 " | 제동 장치, 150 HP 230V MEGA | 10 " | ₩ 5,183,184 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.