FRIGIDAIRE FFTR1222QB 냉장고 상단 냉동고 12.0 입방피트 블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉장고 및 냉동고 |
A | 15.0 |
색상 | 검정 |
제어 유형 | 디지털 |
코드 길이 | 6ft. |
서리를 없애다 | 프로스트 프리 |
도어 힌지 | 권리 |
Energy Star 준수 | 아니 |
냉동실 용량 | 3.0 cu. ft. |
Hz | 60 |
문 수 | 2 |
선반 수 | (2) 조정 가능한 유리 및 (1) 고정 유리 냉장고, (1) 조정 가능한 와이어 냉동고 |
전반적인 깊이 | 28.75 " |
전체 높이 | 59.875 " |
전체 폭 | 24 " |
냉매 충전 | 42g |
냉매 유형 | R600a |
냉장고 용량 | 8.5 cu. ft. |
냉장고 스타일 | 최고 냉동고 |
냉장고 온도 범위 | 1도에서 7도까지 |
주거, 상업 | 주거 |
총 용량 | 12.0 cu. ft. |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 69.4 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | Hz | A | 색상 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTR1222QW | 냉장고 및 냉동고 | 60 | 15.0 | 백 | (2) 조정 가능한 유리 및 (1) 고정 유리 냉장고, (1) 조정 가능한 와이어 냉동고 | 28.75 " | 59.875 " | 24 " | ₩ 1,546,825 | ||
FFTR1022QB | 냉장고 및 냉동고 | 60 | 15.0 | 검정 | (2) 조정 가능한 유리 냉장고, (1) 조정 가능한 와이어 냉동고 | 26 " | 59.875 " | 24 " | ₩ 1,429,452 | ||
FFTR1022QW | 냉장고 및 냉동고 | 60 | 15.0 | 백 | (2) 냉장고, (1) 냉동고 | 26 " | 59.875 " | 24 " | ₩ 1,429,452 | ||
FFPS4533QM | 냉장고 | 60 | 15.0 | 실버 미스트 | (1) 조정 가능한 유리 및 (1) 고정식 이동식 유리 냉장고, (1) 와이어 냉동고 | 23.75 " | 43 " | 21.625 " | ₩ 697,900 | ||
FRSS2323AS | 냉장고 | 60 Hz에서 | 15 | 스테인리스 강 | - | 32 1 / 2 " | 69 7 / 8 " | 33 1 / 8 " | ₩ 2,635,955 | RFQ
| |
FRSS2323AW | 냉장고 | 60 Hz에서 | 15 | - | - | 32 1 / 2 " | 69 7 / 8 " | 33 1 / 8 " | ₩ 2,545,830 | RFQ
| |
241993001 | 고객 지원 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.