항목 | 휴대용 에어 컨디셔너 |
공기 흐름 | 252 / 240cfm |
기류 방향 | 3 방법 |
주변 작동 범위 | 61에서 89 Deg. 에프 |
A | 10.2A에서 10.5A |
면적 (평방 피트) | 450 ~ 550 평방 피트 |
압축기 유형 | 로타리 |
제어 유형 | 전자 |
냉각 용량 | 12000BTUH |
냉각 방식 | 공냉식 통풍구 |
제습 율 | 3.5점/시간 |
깊이 | 14 1 / 4 " |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
EER | 9.5/8.4 |
높이 | 28 3 / 8 " |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 배기 호스 길이 | 5 피트 |
맥스. 공급 호스 길이 | 5 피트 |
NEMA 구성 | LCDI, 5-15P |
속도의 수 | 3 |
동작 모드 | 만 냉각 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
냉매 유형 | R32 |
전압 | 115V 교류 |
와트 | 1042W |
폭 | 17 1 / 8 " |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.