그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 로크 너트 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
직경 / 나사 크기 | M5x0.08 |
패스너 마감 | NL-19 (SM) |
마감재 | NL-19 (SM) |
학년 | A4 |
높이 | 5.0 mm |
최대 온도 | 섭씨 248도, 화씨 480도 |
너트 유형 | 나일론 삽입 잠금 너트 |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 985 |
스타일 | 나일론 삽입 잠금 너트 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC (일반) |
아파트 너비 | 8.0 mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
원산지 | 대만 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.