FOL-DA-TANK FDTS-2500 접이식 프레임 휴대용 탱크, 스틸, 17oz. HPR, 2500갤런
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접이식 프레임 탱크 |
생산 능력 | 2500 갤런 |
닫힌 차원 | 12 피트 3 인치 x 7 인치 x 29 인치 |
색상 | 빨강 / 황색 |
프레임 재질 | 강철 |
자료 유형 | 17 온스 HPR |
열린 차원 | 12 피트 3 인치 x 12 피트 3 인치 x 29 인치 |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 닫힌 차원 | 색상 | 자료 유형 | 열린 차원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS-1000 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 7 인치 x 29 인치 | 빨강 / 황색 | 22 온스 HPR | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 4,108,363 | |
FDTS-1000 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 7 인치 x 29 인치 | 레드 / 옐로우 / 블랙 / 블루 / 그린 | 22 온스 비닐 | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 2,736,363 | |
FDTS-1000 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 7 인치 x 29 인치 | 레드 / 옐로우 / 오렌지 / 블랙 | 30 온스 비닐 | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 3,566,181 | |
FDTS-1000 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 7 인치 x 29 인치 | - | 41 온스 비닐 | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 3,843,636 | |
FDTS-1000 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 7 인치 x 29 인치 | - | 63 온스 비닐 | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 4,459,636 | |
FDTS-1500 | 1500 갤런 | 10 피트 3 인치 x 7 인치 x 29 인치 | 빨강 / 황색 | 17 온스 HPR | 10 피트 3 인치 x 10 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 4,243,272 | |
FDTS-1500 | 1500 갤런 | 10 피트 3 인치 x 7 인치 x 29 인치 | 빨강 / 황색 | 22 온스 HPR | 10 피트 3 인치 x 10 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 4,966,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.