항목 | 윤활유 |
Base | 합성유 |
색상 | 검정 |
컨테이너 유형 | 플라스틱 용기 |
가연성의 | 아니 |
순 채우기 | 32 플로즈 |
크기 | 1 개 qt. |
스타일 | 건 윤활유 |
타입 | 윤활유, 부식 억제제 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 19.69 |
선박 길이 (cm) | 5.41 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | US |
A. PTFE(Polytetrafluoroethylene)는 합성 불소 중합체로 제공됩니다. 우수한 내화학성, 낮은 마찰 계수 및 소수성을 특징으로 하여 Fluroamics 윤활 기술에서 우수한 요소를 제공합니다.
A. Tufoil Gun-Coat는 부식, 탄소, 납 및 구리 축적을 방지하는 동시에 Tufoil 기술의 우수한 윤활을 제공하도록 제조되었습니다.
A. 오일러를 배럴 내부 및 외부의 모든 움직이는 부품, 슬라이드, 스프링 및 트리거 메커니즘에 바릅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.