그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비접촉 초음파 레벨 센서 |
정확성 | +/- 3 mm |
입력 전압 | 16-26 VDC |
설치 | 1-1 / 2 인치 NPT |
산출 | 4 ~ 20mA, 2 선 |
폭 | 3.9 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 입력 전압 | 정확성 | 분류 | 설치 | 산출 | 전체 길이 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL10-01 | 24VDC (루프) | 0.125 " | 범용 | 1 인치 NPT | 4 ~ 20mA, 2 선 | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ₩ 790,720 | ||
DL14-01 | 24VDC (루프) | 0.125 " | 범용 | 1 인치 NPT | 4 ~ 20mA 및 (4) SPST 릴레이 | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ₩ 866,005 | ||
DL24-01 | 24VDC (루프) | 범위의 +/- 0.2 % | 범용 | 1 인치 NPT | 4 ~ 20mA 및 (4) SPST 릴레이 | 3.1 " | 9.8ft. | 0.039 " | ₩ 1,160,967 | ||
DL34-01 | 24VDC (루프) | 범위의 +/- 0.2 % | 범용 | 2 인치 NPT | 4 ~ 20mA 및 (4) SPST 릴레이 | 3.1 " | 18ft. | 0.079 " | ₩ 1,330,822 | ||
DS14-01 | 12-24 VDC / VAC | 0.125 " | 범용 | 1 인치 NPT | (4) SPST 릴레이 | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ₩ 811,265 | ||
DX10-01 | 12-28 VDC | 0.125 " | 범용 | 1 인치 NPT | 0 ~ 5V, 0 ~ 10V 또는 976 ~ 2000Hz | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ₩ 680,382 | ||
루27-01 | 24VDC (루프) | 범위의 +/- 0.2 % | 범용 | 1 인치 NPT | 4 ~ 20mA, 2 선 | 4.100 " | 9.8ft. | 0.019 " | ₩ 1,224,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.