항목 | 누출 감지 스위치 |
접촉 유형 | 30W, 240VAC (0.14A 저항), 120VAC (0.28A 저항), 120VDC (0.07A 저항), 24VDC (0.28A 저항), |
높이 | 0.75 " |
입력 전압 | 240VAC / 120VDC 이하 |
자켓 소재 | 할라 재킷 |
길이 | 3" |
자재 | 발포 폴리프로필렌, Valox 420, 스테인리스 스틸 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
정위 | 수평 |
산출 | SPST 리드 |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 221도 |
타입 | 전면 광고 |
폭 | 1.5 " |
와이어 타입 | 도체 2 개, # 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9026102080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.