FLINT & WALLING VP05 부스터 펌프 1/2 HP 단상 1V 115A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부스터 펌프 시스템 |
기관 규정 준수 | CSA, CUS |
A | 6 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ PSI | 3 @ 64 |
Duty | 끊임없는 |
높이 | 8.875 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 열가소성 물질 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1" |
길이 | 13 9 / 16 " |
맥스. 케이스 압력 | 120 PSI |
최대. 압력 | 120의 PSI |
모터 주변 온도. 평가 | 40도 C / 104도 F |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
씰 재질 | 세라믹 |
인턴십 | 2 |
탱크 용량 | 0.1 |
타입 | 압력 |
전압 | 115 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 스틸, 열가소성 |
폭 | 7 27 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 10.94 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
원산지 | CN |
모델 | 항목 | 주택 자재 | 기관 규정 준수 | A | HP | Hz | 임펠러 재질 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 1,795,832 | |
CJ103073 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 1,894,690 | |
CJ103101 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 18/9 | 1 | 60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 1,943,497 | |
CJ103151 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 2,073,190 | |
CJ103201 | 부스터 펌프 | 주철 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 2,317,192 | |
CJ101B151AB | 부스터 펌프 | 주철 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 낮은 납 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 3,113,862 | |
CJ101B153AB | 부스터 펌프 | 주철 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 낮은 납 황동 | 1-1 / 2 FNPT | ₩ 3,181,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.