FLINT & WALLING EK05 제트 펌프 시스템 컨버터블 1/2 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제트 펌프 시스템 |
A | 8.6/4.3 |
물의 GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI | 7.0/3.8 |
높이 | 10 3 / 5 " |
HP | 1/2 |
입구 | 1-1 / 4 인치 NPT |
길이 | 19.5 " |
맥스. 케이스 압력 | 150 PSI |
모터 유형 | ODP |
콘센트 | 3 / 4 "NPT |
씰 타입 | Mechanical |
끄다 | 60 PSI |
흡입 리프트 | 60 포트 |
전압 | 115/230 |
폭 | 568602 " |
선박 중량 (kg) | 15.03 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8413810030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.