항목 | 잠금 너트 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 2 "-20 |
패스너 마감 | 평원 |
마감재 | 평원 |
학년 | 18-8 |
높이 | 39 / 64 " |
자재 | 강철 |
너트 유형 | 유연한 상단 잠금 너트 |
스타일 | 유연한 상단 잠금 너트 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNF (파인) |
아파트 너비 | 3 / 4 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 높이 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218211-PG | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | 평원 | 평원 | 18-8 | 23 / 64 " | 육각 로크 너트 | 스테인리스 강 | ₩ 689,464 | ||
218320-PG | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-18 | 평원 | 평원 | 18-8 | 17 / 64 " | 육각 로크 너트 | 스테인리스 강 | ₩ 673,428 | ||
217180-PG | 강철 | 3 / 8 "-16 | 카드늄 | 카드늄 | - | 9 / 32 " | 잠금 너트 | 강철 | ₩ 371,636 | RFQ
| |
218221-PG | 스테인리스 강 | 3 / 8 "-24 | 평원 | 평원 | 18-8 | 15 / 32 " | 잠금 너트 | 강철 | ₩ 558,396 | RFQ
| |
218299-PR | 스테인리스 강 | # 8-32 | 평원 | 평원 | 18-8 | 3 / 16 " | 잠금 너트 | 강철 | ₩ 387,494 | RFQ
| |
218321-PR | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | 평원 | 평원 | 18-8 | 17 / 64 " | 잠금 너트 | 강철 | ₩ 863,825 | RFQ
| |
218331-PR | 스테인리스 강 | 3 / 8 "-24 | 평원 | 평원 | 18-8 | 9 / 32 " | 잠금 너트 | 강철 | ₩ 788,021 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.